Panasonic(パナソニック)
シャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(kg)
2.7
2.7
4.0
4.2
消費電力(W)
17.6
17.6
26.4
44.4
定格光束(Lm)
1862
1862
2793
4557
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13322060
品番
LGB57453Z
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
華やかなデザインながらも、カジュアルな空間にもよく合うシャンデリアです。
幅(mm)
Φ466
質量(kg)
2.7
色
シルバーメタリック、アクリルセード:透明・一部つや消し
取付
U-ライト方式
高さ(mm)
188
消費電力(W)
17.6
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.7
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.288
明るさ
40形電球4灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1862
調光の可否
不可
適用畳数
~4.5畳
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。