LGB57663K シャンデリア Panasonic(パナソニック) 13322078

LGB57663K シャンデリア Panasonic(パナソニック) 13322078
LGB57663K シャンデリア Panasonic(パナソニック) 13322078

シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)4.2
消費電力(W)44.4
定格光束(Lm)4557
内容量1台注文コード13322078品番LGB57663K
参考基準価格(税別)¥153,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

華やかなデザインながらも、カジュアルな空間にもよく合うシャンデリアです。

幅(mm)Φ606質量(kg)4.2シルバーメタリック、アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)187消費電力(W)44.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.768明るさ60形電球6灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)4557調光の可否不可適用畳数~12畳LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする