LGB57416K シャンデリア Panasonic(パナソニック) 13322200

LGB57416K シャンデリア Panasonic(パナソニック) 13322200
LGB57416K シャンデリア Panasonic(パナソニック) 13322200

シャンデリア

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
質量(kg)5.4
消費電力(W)29.6
定格光束(Lm)2916
内容量1台注文コード13322200品番LGB57416K
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

やわらかいフォルムのセードと木皿飾り。ナチュラルなスタイルに調和します。

幅(mm)Φ554質量(kg)5.4ガラスセード:乳白つや消し、木製:ミディアムブラウン取付U-ライト方式高さ(mm)279消費電力(W)29.6色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.512色(本体)ペールゴールド仕上明るさ60形電球4灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)2916調光の可否不可適用畳数~6畳LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする