曜日別特売
LGB57618K シャンデリア Panasonic(パナソニック) 13322245

LGB57618K シャンデリア Panasonic(パナソニック) 13322245
LGB57618K シャンデリア Panasonic(パナソニック) 13322245

シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)7.0
消費電力(W)44.4
定格光束(Lm)4300
内容量1台注文コード13322245品番LGB57618K
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

落ち着いた華やかさを演出するクラシックデザイン。空間のグレードを高めます。

幅(mm)Φ736質量(kg)7.0ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)295消費電力(W)44.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.768色(本体)金色古味仕上明るさ60形電球6灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)4300調光の可否不可適用畳数~12畳LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする