LGB57365K シャンデリア【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13322297

LGB57365K シャンデリア【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13322297
LGB57365K シャンデリア【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13322297

シャンデリア【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
質量(kg)3.6
消費電力(W)22.2
定格光束(Lm)2187
内容量1台注文コード13322297品番LGB57365K
参考基準価格(税別)¥191,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

有機的なアイアンワークがあたたかみのある空間を演出。古くて味わいのあるシャビーなインテリアにおすすめです。
繊細なアイアンワーク。
きめ細かな美しい塗装仕上げ。

幅(mm)Φ574質量(kg)3.6ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)327消費電力(W)22.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.384色(本体)ブラックレザーサテン仕上明るさ60形電球3灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)2187調光の可否不可適用畳数~4.5畳LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする