Panasonic(パナソニック)
ダウンシーリング 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13322848
品番
LGB58100
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
空間に調和するコンパクトデザイン。
材質
プラスチック
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.2
色
ホワイト
取付
天井直付型
高さ(mm)
72
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)
100
ランプ
別売
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能