曜日別特売
LGB58101 ダウンシーリング 本体 Panasonic(パナソニック) 13322857

LGB58101 ダウンシーリング 本体 Panasonic(パナソニック) 13322857
LGB58101 ダウンシーリング 本体 Panasonic(パナソニック) 13322857

ダウンシーリング 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード13322857品番LGB58101
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

空間に調和するコンパクトデザイン。

材質プラスチック幅(mm)Φ85質量(kg)0.2ブラック取付天井直付型高さ(mm)72種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする