Panasonic(パナソニック)
はなさび ブラケット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)
48
40
48
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13322900
品番
LGB81682F
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
優美なあかりだまり。
玄関に調和する縦長のフォルムは、簡素でありながらも優美さを漂わせ、訪れる人の心を和ませます。
用途
内玄関
材質
和紙:本美濃紙、木製:秋田杉
幅(mm)
170
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
240
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
構造
上面一部開放型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
48
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
118
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
240
調光の可否
不可
LED交換
可能
天井近接限度(cm)
30
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。