曜日別特売
LGB15320F はなさび ペンダント【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13322927

LGB15320F はなさび ペンダント【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13322927
LGB15320F はなさび ペンダント【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13322927

はなさび ペンダント【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
高さ(mm)246
内容量1台注文コード13322927品番LGB15320F
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

内への誘いのあかり。
お客様を内へと誘う横型のフォルムは、歩く人の視線に優しく、静かに華やぐ雰囲気を漂わせます。

用途待合・廊下材質和紙:本美濃紙、木製:秋田杉幅(mm)Φ268質量(kg)0.4取付引掛シーリング方式高さ(mm)246フランジ角型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)8.2全高(mm)調整可能:546~846色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)58.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.141明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)480調光の可否不可LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※手作り商品であり、一部写真と仕様が異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする