Panasonic(パナソニック)
はなさび ペンダント【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
高さ(mm)
240
246
240
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13322936
品番
LGB15321F
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
内への誘いのあかり。
お客様を内へと誘う横型のフォルムは、歩く人の視線に優しく、静かに華やぐ雰囲気を漂わせます。
用途
待合・廊下
材質
和紙:本美濃紙、木製:秋田杉
幅(mm)
□168
質量(kg)
0.4
取付
引掛シーリング方式
高さ(mm)
240
フランジ
角型フランジ付
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.2
全高(mm)
調整可能:540~840
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.1
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.141
明るさ
60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
600
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※手作り商品であり、一部写真と仕様が異なる場合があります。