Panasonic(パナソニック)
はなさび ペンダント【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13322945
品番
LGB15324K
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
数寄屋建築に調和するぼんぼりのあかり。
数寄屋がもっている静けさ、おおらかさをかたちにしたほんぼりのあかりが部屋にゆとりをもたせます。
用途
客間・茶室
材質
和紙:本美濃紙、木製:秋田杉
幅(mm)
Φ595
質量(kg)
1.5
取付
引掛シーリング方式
高さ(mm)
257
フランジ
角型フランジ付
電圧(V)
100
消費電力(W)
51.6
全高(mm)
調整可能:425~810
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.7
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.86
明るさ
100形電球4灯器具相当
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
3650
調光の可否
不可
適用畳数
~8畳
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。