曜日別特売
LGB58027K 小型シーリングライト Panasonic(パナソニック) 13323417

LGB58027K 小型シーリングライト Panasonic(パナソニック) 13323417
LGB58027K 小型シーリングライト Panasonic(パナソニック) 13323417

小型シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)91.5
高さ(mm)202
質量(kg)0.4
幅(mm)□152
内容量1台注文コード13323417品番LGB58027K
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

LED電球搭載のコンパクトなタイプ。

用途内玄関や廊下、洗面室などに。材質セード:強化和紙張り幅(mm)□152質量(kg)0.4取付シーリングユニ方式高さ(mm)202材質(本体)木製(白木)電圧(V)100消費電力(W)4.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)91.5光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.072光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当)特性手作り品グリーン購入法適合演色指数(Ra)84定格光束(Lm)403調光の可否不可LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする