曜日別特売
LGBZ6217K 匠のあかり ペンダント【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13323514

LGBZ6217K 匠のあかり ペンダント【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13323514
LGBZ6217K 匠のあかり ペンダント【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13323514

匠のあかり ペンダント【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
適用畳数~8畳
消費電力(W)(昼光色)36.3
内容量1台注文コード13323514品番LGBZ6217K
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

伝統的な和の建築意匠を、あかりへ。
側面の板に施した破風のような優美な曲線。
そこからこぼれる光が、銘木秋田杉の木肌を美しく照らし出します。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。

付属品専用リモコン送信器材質セード:側面強化和紙張り幅(mm)□630質量(kg)4.4取付引掛シーリング方式高さ(mm)182材質(本体)秋田杉・うづくり仕上フランジ丸型付電圧(V)100消費電力(W)(昼光色)36.3全高(mm)調整可能:393、558、723構造虫・ホコりの入りにくい構造色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)97.7光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯入力電流(A)(100V)0.38色(パネル)下面アクリル:乳白つや消しリモコン全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(昼光色)3550調光率(%)100~5(リモコンで調光)適用畳数~8畳LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする