曜日別特売
LGBZ6210K ペンダント Panasonic(パナソニック) 13323557

LGBZ6210K ペンダント Panasonic(パナソニック) 13323557
LGBZ6210K ペンダント Panasonic(パナソニック) 13323557

ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~8畳
消費電力(W)(昼光色)32
内容量1台注文コード13323557品番LGBZ6210K
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
「数寄屋」の侘びが漂うあかり。
吹き寄せの縦桟に合わせた横桟が器具のデザインを引き締めています。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。

付属品専用リモコン送信器材質セード:側面強化和紙張り幅(mm)□520質量(kg)3.4取付引掛シーリング方式高さ(mm)136材質(本体)木製(白木)フランジ丸型付電圧(V)100消費電力(W)(昼光色)32全高(mm)調整可能:347、512、677構造虫・ホコりの入りにくい構造色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)109.3光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯入力電流(A)(100V)0.33色(パネル)下面アクリル:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(昼光色)3500調光率(%)100~5(リモコンで調光)適用畳数~8畳LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする