曜日別特売
LGBZ8218K ペンダント Panasonic(パナソニック) 13323627

LGBZ8218K ペンダント Panasonic(パナソニック) 13323627
LGBZ8218K ペンダント Panasonic(パナソニック) 13323627

ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適用畳数~12畳
消費電力(W)(昼光色)41.3
内容量1台注文コード13323627品番LGBZ8218K
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。
さわやかさを広げる白木枠と、ゆったりとした雰囲気を演出する曲げ木細工デザイン。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。

付属品専用リモコン送信器材質セード:強化和紙張り幅(mm)Φ600質量(kg)2.3取付引掛シーリング方式高さ(mm)300材質(本体)木製(白木)フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)(昼光色)41.3全高(mm)調整可能:440~850色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)107.7光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯入力電流(A)(100V)0.43リモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(昼光色)4450調光率(%)100~5(リモコンで調光)適用畳数~12畳LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする