付属品専用リモコン送信器材質セード:強化和紙張り幅(mm)Φ600質量(kg)2.3取付引掛シーリング方式高さ(mm)300材質(本体)木製(ダークブラウン・オイルステン仕上)フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)(昼光色)32全高(mm)調整可能:440~850色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)104.6光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯入力電流(A)(100V)0.33リモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリー特性手作り品演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(昼光色)3350調光率(%)100~5(リモコンで調光)適用畳数~8畳LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵