仕様蓄光スイッチつまみ付材質セード:強化和紙張り幅(mm)Φ556質量(kg)2.0取付引掛シーリング方式高さ(mm)222フランジ丸型フランジ付電圧(V)100消費電力(W)28.1全高(mm)調整可能:362~772色温度(K)6200ランプの種類LED光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112材質(枠)プラスチック光源寿命40000時間動作切換スイッチプル:全灯→段調光→常夜灯→滅入力電流(A)(100V)0.29演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3150適用畳数~6畳LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵