曜日別特売
LGWC81300KLE1 ポーチライト Panasonic(パナソニック) 13323846

LGWC81300KLE1 ポーチライト Panasonic(パナソニック) 13323846
LGWC81300KLE1 ポーチライト Panasonic(パナソニック) 13323846

ポーチライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)40.7注文コード13323846品番LGWC81300KLE1
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

デザインシリーズ
すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。
繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。

幅(mm)213質量(kg)0.7プラスチック本体・枠:プラチナメタリック取付ネジ込み方式高さ(mm)213タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)40.7光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)108センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83定格光束(Lm)289取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする