幅(mm)213質量(kg)0.7色プラスチック本体・枠:オフブラック取付ネジ込み方式高さ(mm)213タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能色温度(K)5000材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)30.2光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11光色昼白色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)108センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83定格光束(Lm)215取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵