幅(mm)185質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)185消費電力(W)6.1構造防雨型/密閉型センサーなし色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)49.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12色(本体)プラスチック:プラチナメタリック光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106演色指数(Ra)83定格光束(Lm)300取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵