LGW80336KLE1 ポーチライト Panasonic(パナソニック) 13324424

LGW80336KLE1 ポーチライト Panasonic(パナソニック) 13324424
LGW80336KLE1 ポーチライト Panasonic(パナソニック) 13324424

ポーチライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)5000
光色昼白色
色(本体)プラスチック:シルバーメタリック
内容量1台注文コード13324424品番LGW80336KLE1
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

デザインシリーズ
カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。
ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。
乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。

幅(mm)185質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)185消費電力(W)6.1構造防雨型/密閉型センサーなし色温度(K)5000材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)53.9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12色(本体)プラスチック:シルバーメタリック光色昼白色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106演色指数(Ra)83定格光束(Lm)329取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする