用途軒下用仕様フラッシュ・シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型消費電力(W)7.6構造防雨型枠の色アルミダイカスト:プラチナメタリック機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.8光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯適合負荷指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具3台まで入力電流(A)(100V)0.13明るさ100形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)645埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵