曜日別特売
LRD9201 LEDランプ交換型 ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13326068

LRD9201 LEDランプ交換型 ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13326068
LRD9201 LEDランプ交換型 ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック) 13326068

LEDランプ交換型 ダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
埋込穴(Φmm)150
枠の色アルミ枠:オフブラック
内容量1台注文コード13326068品番LRD9201
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。

用途軒下用取付天井埋込型タイプ高気密SB形種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用構造防湿型・防雨型枠の色アルミ枠:オフブラックランプ別売直下近接限度(cm)10埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする