用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形消費電力(W)4.5構造防湿型・防雨型枠の色アルミダイカスト:プラチナメタリック色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86.6光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.1明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)390埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵