曜日別特売
LRD3102NLB1 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13327057

LRD3102NLB1 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13327057
LRD3102NLB1 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 13327057

ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色消費電力(W)8.2注文コード13327057品番LRD3102NLB1
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。

用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形消費電力(W)8.2構造防湿型・防雨型制御相制御式:2線式枠の色アルミダイカスト:プラチナメタリック色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.09明るさ100形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)665調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする