曜日別特売
LGW51501LB1 ダウンシーリング Panasonic(パナソニック) 13327538

LGW51501LB1 ダウンシーリング Panasonic(パナソニック) 13327538
LGW51501LB1 ダウンシーリング Panasonic(パナソニック) 13327538

ダウンシーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)9.2光色電球色注文コード13327538品番LGW51501LB1
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

薄さにこだわったデザインで、天井に調和。
埋込施工ができない場合などにもおすすめ。

幅(mm)Φ149質量(kg)0.7高さ(mm)47電圧(V)100消費電力(W)9.2構造防雨型制御位相制御式:2線式色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間端子台送り用端子台付入力電流(A)(100V)0.1色(カバー)プラスチック:ホワイト光色電球色明るさ100形電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)810調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)取付面位置水平天井専用取り付け型配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする