幅(mm)Φ149質量(kg)0.7高さ(mm)47電圧(V)100消費電力(W)6.8構造防雨型制御位相制御式:2線式色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000時間端子台送り用端子台付入力電流(A)(100V)0.07色(カバー)プラスチック:プラチナメタリック光色昼白色明るさ60形電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83定格光束(Lm)580調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)取付面位置水平天井専用取り付け型配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵