曜日別特売
LGW51708YCF1 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 13327696

LGW51708YCF1 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 13327696
LGW51708YCF1 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 13327696

シーリングライト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光色温白色
色温度(K)3500
消費電力(W)10.7
エネルギー消費効率(Lm/W)85
内容量1台注文コード13327696品番LGW51708YCF1
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。
電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。
JIS規格GX53口金ソケット対応。
既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。
電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。
ブラケットとしても使用できます。

用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105材質(本体)プラスチック(プラチナメタリック)電圧(V)100消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型色温度(K)3500材質(カバー)アクリルカバー:取付面ランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)85光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.17クラス1200(口金GX53-1a)光色温白色明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)910調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-13
用途: 破損した門灯の交換用
ベルベデール尾山台不動産業

質感も良く、門灯としての品格もある。防水効果も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする