付属品ケーブル用接続レジンキット仕様ケーブル埋設タイプ/二十絶縁型長さ(mm)117幅(mm)灯具部:57質量(kg)0.8取付据置取付専用高さ(mm)102消費電力(W)5.9構造防雨型保護等級IP23色温度(K)4000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)77.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.11キャブタイヤケーブル種類付 (電源プラグなし)色(本体)アルミダイカスト:ミディアムグレーメタリック色(パネル)ガラスパネル:透明明るさ(Lm)400光色白色明るさ60形ダイクール電球(広角)1灯器具相当ビーム角度(°)34照射方式可動型演色指数(Ra)83定格光束(Lm)455調光の可否不可配光タイプ広角LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵