曜日別特売
NNL8300DNCLE2 一体型LEDベースライト iDシリーズ映光色/ライトバー Panasonic(パナソニック) 13330670

NNL8300DNCLE2 一体型LEDベースライト iDシリーズ映光色/ライトバー Panasonic(パナソニック) 13330670
NNL8300DNCLE2 一体型LEDベースライト iDシリーズ映光色/ライトバー Panasonic(パナソニック) 13330670

一体型LEDベースライト iDシリーズ映光色/ライトバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
明るさ(Lm)13400
内容量1台注文コード13330670品番NNL8300DNCLE2
参考基準価格(税別)¥66,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。
高い演色性を実現したベースライト。
JISZ9112の高演色形クラス2に適合。
明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。
豊富なラインアップをご用意。

タイプ110形電圧(V)200~242色温度(K)5000材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)明るさ(Lm)13400光色昼白色演色指数(Ra)93調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。
※明るさタイプは5000Kのライトバーを代表してタイプ分類しております。色温度・光色の違いによりライトバー光束が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする