SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-20~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
オートスイッチ品番
H7BW
注文コード
13336136
品番
CDG1BN25-200S-H7BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
オートスイッチ品番
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
200
作動方式
単動押出し
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.18~1.0
使用流体
空気
リード線(m)
0.5
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
H7BW
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13336136
CDG1BN25-200S-H7BW
17421872
CDG1BN25-200SZ-M9BW
標準丸形エアシリンダ/単動 CG1シリーズ
SMC
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です