曜日別特売
NNF81603KLT9 一体型LEDベースライト 丸型 埋込型 乳白パネル Panasonic(パナソニック) 13336139

NNF81603KLT9 一体型LEDベースライト 丸型 埋込型 乳白パネル Panasonic(パナソニック) 13336139
NNF81603KLT9 一体型LEDベースライト 丸型 埋込型 乳白パネル Panasonic(パナソニック) 13336139

一体型LEDベースライト 丸型 埋込型 乳白パネル

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3000
消費電力(W)37
光束(Lm)3630
光色電球色
内容量1台注文コード13336139品番NNF81603KLT9
参考基準価格(税別)¥90,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。

質量(kg)4.4材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装9タイプΦ450電圧(V)100~242消費電力(W)37定格出力約25~100%連続調光型色温度(K)3000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)98.1材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装9光源寿命40000時間(高速維持率85%)光束(Lm)3630光色電球色明るさFHD85形×1灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)450埋込高(mm)125調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(乳白)
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする