質量(kg)19.5材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装9タイプΦ900電圧(V)100~242消費電力(W)122定格出力約25~100%連続調光型色温度(K)3000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)107.5材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装9光源寿命40000時間(高速維持率85%)光束(Lm)13115光色電球色明るさFHD85形×3灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)900埋込高(mm)194調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(乳白)