FYY22140LA9 スマートアーキ ベースライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13336604

FYY22140LA9 スマートアーキ ベースライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13336604
FYY22140LA9 スマートアーキ ベースライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13336604

スマートアーキ ベースライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)4000
消費電力(W)16
光束(Lm)1190
光色白色
内容量1台注文コード13336604品番FYY22140LA9
参考基準価格(税別)¥79,400販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

LEDのまぶしさを抑えながら明るさ感「Feu」と照度確保を両立し、より建築部材的なデザインで開放的な空間をつくる新しい手法。
600グリッド天井を生かして自由なレイアウトが可能なオフィス空間づくりの新アイテム。
機能性とインテリア性を両立した照明環境をめざし、多様なオフィスの空間づくりをサポート。

用途会議室、フリースペース、受付に取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ1枚タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)16定格出力約10~100%連続調光型色温度(K)4000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)74.3光源寿命40000時間(高速維持率85%)光束(Lm)1190光色白色演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
注意
※適合調光器をご使用ください。
※調光時、角度により両端部のLEDの粒感がわかりやすくなることがあります。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする