質量(kg)4.5取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ単体電圧(V)100~242消費電力(W)24定格出力約10~100%連続調光型色温度(K)3000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)111.6光源寿命40000時間(高速維持率85%)光束(Lm)2680光色電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50×1155埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)200調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)