曜日別特売
FYY26132LA9 スマートアーキ フラットライトスリムベースライト 埋込タイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13336839

スマートアーキ フラットライトスリムベースライト 埋込タイプ【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3000
光束(Lm)2220
光色電球色
タイプ連結端用
内容量1台注文コード13336839品番FYY26132LA9
参考基準価格(税別)¥70,200販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

導光パネルシリーズスリムベースタイプ
厚さわずか4mmのスリムな発光面が生み出す理想的な配光の導光パネルにより、天井面の明るさ感と照度確保を両立し、開放的な空間を実現する新スタイルのベース照明。
空間の広さに合わせて連結が可能。

質量(kg)4.3取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ連結端用電圧(V)100~242消費電力(W)24定格出力約10~100%連続調光型色温度(K)3000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)91.6光源寿命40000時間(高速維持率85%)光束(Lm)2220埋め込み寸法(mm)N連結の場合:50×(1149×N+6)光色電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)200調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
注意
※適合調光器をご使用ください。
※調光時、角度により両端部のLEDの粒感がわかりやすくなることがあります。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする