Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 低光束タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
色温度(K)
4000
3500
3000
4000
5000
光束(Lm)
4450
4380
4250
4450
4860
光色
白色
温白色
電球色
白色
昼白色
タイプ
単体
単体
連結中用
連結右用
連結左用
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13336970
品番
FYY26240LA9
参考基準価格(税別)
¥88,700
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。
3.6mピッチの連結配置で平均照度750lx以上を確保。
質量(kg)
7.5
取付
水平天井埋込専用
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
単体
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
48
定格出力
約10~100%連続調光型
色温度(K)
4000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.7
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
光束(Lm)
4450
光色
白色
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
130×1160
埋込高(mm)
(バネ可動範囲含む)170
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
アクリル(透明)
注意
※適合調光器をご使用ください。
※調光時、角度により両端部のLEDの粒感がわかりやすくなることがあります。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※本体と導光パネルの間の隙間にバラツキが出る場合があります。ご了承ください。