曜日別特売
FYY26301LA9 スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13337058

スマートアーキ フラットライトアーキテクチャルラインタイプ 高光束タイプ【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3500
光束(Lm)7130
光色温白色
タイプ連結中用
内容量1台注文コード13337058品番FYY26301LA9
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

折上げ天井のスリット側面が発光するため、光源を感じさせない新スタイルの建築化ベース照明。導光パネルを縦に配置することで理想的なワイド配光を実現。
3.2mピッチのばらまき配置で平均照度750lx以上を確保。

質量(kg)7.5取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ連結中用電圧(V)100~242消費電力(W)80定格出力約10~100%連続調光型色温度(K)3500ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)89.1光源寿命40000時間(高速維持率85%)光束(Lm)7130光色温白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)130×(1152×N+10)埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
注意
※適合調光器をご使用ください。
※調光時、角度により両端部のLEDの粒感がわかりやすくなることがあります。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※本体と導光パネルの間の隙間にバラツキが出る場合があります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする