質量(kg)7.5取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ連結左用電圧(V)100~242消費電力(W)80定格出力約10~100%連続調光型色温度(K)3500ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)89.1光源寿命40000時間(高速維持率85%)光束(Lm)7130光色温白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)130×(1152×N+10)埋込高(mm)(バネ可動範囲含む)170調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)