曜日別特売
FYY26679JLT9 スマートアーキ ベースライト Panasonic(パナソニック) 13337460

スマートアーキ ベースライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3000
光束(Lm)3490
光色電球色
タイプ連結中用
内容量1台注文コード13337460品番FYY26679JLT9
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

空間の明るさ感「FeU」を高め、快適な空間と省エネを実現するベースライト。

質量(kg)3.8取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(クールホワイト)タイプ連結中用電圧(V)100~242消費電力(W)31定格出力約25~100%連続調光型色温度(K)3000材質(カバー)アクリル(乳白・側面プリズム)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)112.5光源寿命40000時間(高速維持率85%)光束(Lm)3490埋め込み寸法(mm)N連結の場合:50×(1105×N+6)光色電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)100調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする