曜日別特売
FYY26663JLT9 スマートアーキ スリムベースライト Panasonic(パナソニック) 13337496

FYY26663JLT9 スマートアーキ スリムベースライト Panasonic(パナソニック) 13337496
FYY26663JLT9 スマートアーキ スリムベースライト Panasonic(パナソニック) 13337496

スマートアーキ スリムベースライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)3000
光束(Lm)2920
光色電球色
タイプ単体
内容量1台注文コード13337496品番FYY26663JLT9
参考基準価格(税別)¥91,300販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

器具の存在感を抑えたスタイリッシュなフォルムで上質な空間を実現。

材質ルーバ:鋼板(クールホワイト)質量(kg)4.1取付水平天井埋込専用材質(本体)鋼板(クールホワイト)タイプ単体電圧(V)100~242消費電力(W)31角度(°)光源遮光:30定格出力約25~100%連続調光型色温度(K)3000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)94.1光源寿命40000時間(高速維持率85%)光束(Lm)2920光色電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50×1111埋込高(mm)110調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする