Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ スクエアベースライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
光束(Lm)
6450
注文コード
13337627
品番
FYY26626TLT9
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
天井面に溶け込むフォルム。
寸法(mm)
埋込穴:□600
質量(kg)
10.2
取付
水平天井埋込専用
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
スクエア
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
59
定格出力
約25~100%連続調光型
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.3
材質(枠)
アルミ(シルバーメタリック)
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
光束(Lm)
6450
光色
温白色
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
189
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
アクリル(乳白)
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。