Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ 取付枠【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
タイプ
4台用
1台用
2台用
3台用
4台用
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13337697
品番
FYY80074
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。
仕様
照明器具の台数:光天井XFY6600用J×4台
材質(本体)
アルミ(シルバーメタリック)
タイプ
4台用
取付ピッチ(mm)
3010×3010
材質(金具)
連続:亜鉛鋼板
注意
※照明器具はシステム構成に必要です。別途ご手配ください。