曜日別特売
FYY80079 スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ 取付枠【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13337715

FYY80079 スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ 取付枠【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13337715
FYY80079 スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ 取付枠【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13337715

スマートアーキ システムベースライト 1500サイズ 取付枠【受注生産品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ9台用
内容量1台注文コード13337715品番FYY80079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥285,600

縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。

仕様照明器具の台数:光天井XFY6600用J×9台材質(本体)アルミ(シルバーメタリック)タイプ9台用取付ピッチ(mm)4510×4510材質(金具)連続:亜鉛鋼板
注意
※照明器具はシステム構成に必要です。別途ご手配ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする