曜日別特売
FYY80046 スマートアーキ システムベースライト 600サイズ 取付枠【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13337785

FYY80046 スマートアーキ システムベースライト 600サイズ 取付枠【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13337785
FYY80046 スマートアーキ システムベースライト 600サイズ 取付枠【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13337785

スマートアーキ システムベースライト 600サイズ 取付枠【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
タイプ6台用
内容量1台注文コード13337785品番FYY80046
参考基準価格(税別)¥52,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

縦横自在に連結して、大きな発光面を得ることができるベースライト。

仕様照明器具の台数:FYY26684JLT9×6台、FYY26685JLT9×6台、FYY26686JLT9×6台、FYY26687JLT9×6台材質(本体)アルミ(シルバーメタリック)タイプ6台用取付ピッチ(mm)1810×1210材質(金具)連続:亜鉛鋼板
注意
※照明器具はシステム構成に必要です。別途ご手配ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする