材質ルーバ:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、セード:アルミ(シルバーメタリック)、エンド:プラスチック(シルバーメタリック)質量(kg)6.2材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ単体用電圧(V)100~242消費電力(W)31定格出力約25~100%連続調光型色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)98.8光源寿命40000時間(高速維持率85%)光束(Lm)3065光色昼白色演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明プリズム)