曜日別特売
FYY56011CLT9 スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13337855

FYY56011CLT9 スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13337855
FYY56011CLT9 スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13337855

スマートアーキ ペンダント 上下配光 スタンダードタイプ【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
タイプ連結端用
光色昼白色
色温度(K)5000
内容量1台注文コード13337855品番FYY56011CLT9
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

空間に溶け込む潔いシンプルなフォルム。現行商品(蛍光灯)とほぼ同等の配光で、省エネを実現。

材質ルーバ:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、セード:アルミ(シルバーメタリック)、エンド:プラスチック(シルバーメタリック)質量(kg)6.2材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ連結端用電圧(V)100~242消費電力(W)31定格出力約25~100%連続調光型色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)98.8光源寿命40000時間(高速維持率85%)光束(Lm)3065光色昼白色演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明プリズム)
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする