Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ ブラケット 間接光天井面照射タイプ【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
タイプ
連結左用
単体用
連結左用
連結中用
連結右用
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13338047
品番
FYY46001LT9
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
間接光で明るさ感を演出するブラケット。
質量(kg)
4.5
材質(本体)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
連結左用
電圧(V)
100~242
定格出力
約25~100%連続調光型
材質(カバー)
アルミ(シルバーメタリック)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
明るさ(Lm)
3800タイプ(Hf形高出力型器具相当)
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※ランプは別売りです。
※取付枠は別途手配ください。
※3800lmタイプの直管LEDランプのご使用をおすすめします。
※直管ランプの取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプをご使用ください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※適合調光器をご使用ください。