Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ ブラケット 導光パネルシリーズ アーキテクチャル コーニス/コーブタイプ【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
消費電力(W)
16
16
30
タイプ
連結右用
連結右用
連結左用
単体
連結中用
光色
昼白色
温白色
電球色
白色
昼白色
色温度(K)
5000
3500
3000
4000
5000
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13338178
品番
FYY75252LA9
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
器具幅わずか80mm、幕板に照明機能を付加し建築同化するノイズデザイン。直付するだけで美しい間接光と廊下の明るさ(約100lx)を確保。
材質
本体・カバー:アルミ(ホワイトつや消し上げ)
質量(kg)
2.1
取付
水平天井・壁面(縦・横向き)・据置取付専用
サイズ
L600タイプ(連結端専用)
タイプ
連結右用
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
16
定格出力
約10~100%連続調光型
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.5
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
光束(Lm)
985
光色
昼白色
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)
アクリル(透明)
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※連結左用・右用はコーニス照明での設置を前提とした表記です。連結左用・右用は他の設置の場合には、表記と逆方向へ取り付ける場合があるため、取付方向を間違わないよう十分ご注意ください。