FYY76240LA9 スマートアーキ ブラケット 導光パネルシリーズ アーキテクチャル コーニス/コーブタイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13338214

FYY76240LA9 スマートアーキ ブラケット 導光パネルシリーズ アーキテクチャル コーニス/コーブタイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13338214
FYY76240LA9 スマートアーキ ブラケット 導光パネルシリーズ アーキテクチャル コーニス/コーブタイプ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13338214

スマートアーキ ブラケット 導光パネルシリーズ アーキテクチャル コーニス/コーブタイプ【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
消費電力(W)30
タイプ単体
光色白色
色温度(K)4000
内容量1台注文コード13338214品番FYY76240LA9
参考基準価格(税別)¥76,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

器具幅わずか80mm、幕板に照明機能を付加し建築同化するノイズデザイン。直付するだけで美しい間接光と廊下の明るさ(約100lx)を確保。

材質本体・カバー:アルミ(ホワイトつや消し上げ)質量(kg)3.9取付水平天井・壁面(縦・横向き)・据置取付専用サイズL1200タイプタイプ単体電圧(V)100~242消費電力(W)30定格出力約10~100%連続調光型色温度(K)4000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)61光源寿命40000時間(高速維持率85%)光束(Lm)1830光色白色演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※連結左用・右用はコーニス照明での設置を前提とした表記です。連結左用・右用は他の設置の場合には、表記と逆方向へ取り付ける場合があるため、取付方向を間違わないよう十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする